HAUPA - Service Tasche ''Supply Basic'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220298/K
Gesamtzahl der Werkzeuge - 14
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923557386
Sonepar Artikelnummer
120315387
Hersteller Artikelnummer
220298/K
Hersteller Typ
220298/K
Hersteller Artikel Nr.:
220298/K
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.350 kg
- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75 mm - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 4x100 mm - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 5,5x125 mm - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 6,5x150 mm - 2K-VDE-Schraubendreher PH 2 - 2K-VDE-Schraubendreher PH 1 - 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 - 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 2 - Massband 3 m - Kabelschneider 160 mm tauchisoliert - VDE-Seitenschneider 165 mm - VDE-Kombizange 185 mm - Schaltschrankschlüssel


