Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Service Tasche ''Supply Basic''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Service Tasche ''Supply Basic''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220298

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557232

Sonepar Artikelnummer

120518111

Hersteller Artikelnummer

220298

Hersteller Typ

220298

Hersteller Artikel Nr.:

220298

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

14

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

6.350 kg

mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummibandschlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15''. Farbe: schwarz, grün. Inhalt: 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 1000 V, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2 2K-VDE Telefonzange 200 mm, gerade* 2K-VDE-Seitenschneider 165 mm* 2K-VDE-Kombizange 185 mm* Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert Schaltschrankschlüssel VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack, 10 Rollen Maßand 3 m * Perfektionierte Schneidkraft-Performance