HAUPA - Service Tasche ''Supply Max'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220293/K
Gesamtzahl der Werkzeuge - 30
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923557362
Sonepar Artikelnummer
120315385
Hersteller Artikelnummer
220293/K
Hersteller Typ
220293/K
Hersteller Artikel Nr.:
220293/K
Gesamtzahl der Werkzeuge:
30
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.350 kg
- Automatische Abisolierzange 0,08-6,0 qmm - LED Kopflampe 75 lm - VDE-Kabelmesser Wechselklinge Klinge 50 mm - Cuttermesser EXTRA mit Ersatzklingen 19 mm - Spannungsprüfer Profi LCD Plus 12-1.000 V - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75 mm - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 3,5x100 mm - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 4x100 mm - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 5,5x125 mm - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 6,5x150 mm - 2K-VDE-Schraubendreher PH 2 - 2K-VDE-Schraubendreher PH 1 - 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 - 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 2 - Kabelschneider 160 mm tauchisoliert - VDE-Seitenschneider 165 mm - VDE-Kombizange 185 mm - Elektronik-Seitenschneider 110 mm - Elektriker Schere Edelstahl 150 mm - Schaltschrankschlüssel - Massband 3 m - VDE-Storchschnabelzange gerade - Rollgabelschlüssel 24 mm - Bit-Set, 33-teilig - Industrie Allzweck-Reinigungstücher - Kabelbinder schwarz UV-beständig 203x4,6 mm - Kabelbinder natur 203x4,6 mm - HAUPA Flex Bag - Set X-CrimpPlus


