Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Service Tasche ''Supply Max''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Service Tasche ''Supply Max''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220293

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Maulschlüssel - 1

  • Anzahl der Stecknüsse - 7

  • Anzahl der Steckeinsätze - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557256

Sonepar Artikelnummer

121050305

Hersteller Artikelnummer

220293

Hersteller Typ

220293

Hersteller Artikel Nr.:

220293

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Maulschlüssel:

1

Anzahl der Stecknüsse:

7

Anzahl der Steckeinsätze:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

30

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

6.350 kg

mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummibandschlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15''. Farbe: schwarz, grün. Inhalt: 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 1000 V,2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2 2K-VDE Telefonzange 200 mm, gerade 2K-VDE Seitenschneider 165 mm* 2K-VDE Kombizange 185 mm* Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert Elektronik-Seitenschneider 110 mm Elektriker Schere Edelstahl 150 mm Rollgabelschlüssel 24 mm Bit-Set, 33-teilig Industrie Allzweck-Reinigungstücher VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack, 10 Rollen Kabelbinder schwarz UV-beständig 203x4,6 mm Kabelbinder natur 203x4,6 mm Automatische Abisolierzange 0,08-6,0 qmm VDE-Kabelmesser Wechselklinge Klinge 50 mm Cuttermesser EXTRA mit Ersatzklingen 19 mm Spannungsprüfer Profi LCD Plus 12-1.000 V Schaltschrankschlüssel LED Kopflampe 75 lm HAUPA Flex Bag Set X-CrimpPlus Maßband 3 m * Perfektionierte Schneidkraft-Performance