HAUPA - Service Tasche ''Supply Plus'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220294/K
Gesamtzahl der Werkzeuge - 24
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923557379
Sonepar Artikelnummer
120315386
Hersteller Artikelnummer
220294/K
Hersteller Typ
220294/K
Hersteller Artikel Nr.:
220294/K
Gesamtzahl der Werkzeuge:
24
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.350 kg
- LED Kopflampe 75 lm - Cuttermesser EXTRA mit Ersatzklingen 19 mm - Spannungsprüfer Basic 6-400 V - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75 mm - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 3,5x100 mm - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 4x100 mm - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 5,5x125 mm - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 6,5x150 mm - 2K-VDE-Schraubendreher PH 2 - 2K-VDE-Schraubendreher PH 1 - 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 - 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 2 - Kabelschneider 160 mm tauchisoliert - VDE-Seitenschneider 165 mm - VDE-Kombizange 185 mm - Elektronik-Seitenschneider 110 mm - Elektriker Schere Edelstahl 150 mm - Schaltschrankschlüssel - Massband 3 m - VDE-Storchschnabelzange gerade - Rollgabelschlüssel 24 mm - Industrie Allzweck-Reinigungstücher - Kabelbinder schwarz UV-beständig 203x4,6 mm


