HAUPA - Service Tasche ''Supply Plus''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220294
Gesamtzahl der Werkzeuge - 24
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923557249
Sonepar Artikelnummer
121050312
Hersteller Artikelnummer
220294
Hersteller Typ
220294
Hersteller Artikel Nr.:
220294
Gesamtzahl der Werkzeuge:
24
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.350 kg
mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummibandschlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15''. Farbe: schwarz, grün. Inhalt: 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 1000 V, 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2 2K-VDE Telefonzange 200 mm, gerade* 2K-VDE Seitenschneider 165 mm* 2K-VDE Kombizange 185 mm* Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert Elektronik-Seitenschneider 110 mm Elektriker Schere Edelstahl 150 mm Rollgabelschlüssel 24 mm Industrie Allzweck-Reinigungstücher VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack, 10 Rollen Kabelbinder schwarz UV-beständig 203 x 4,6 mm Cuttermesser EXTRA mit Ersatzklingen 19 mm Spannungsprüfer Basic 6-400 V Schaltschrankschlüssel LED Kopflampe 75 lm Maßband 3 m * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


