Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Servicetasche ''HUPsmartHome''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Servicetasche ''HUPsmartHome''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220805

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 6

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 6

  • Anzahl der Hämmer - 1

  • Anzahl der Sägen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923622404

Sonepar Artikelnummer

121069713

Hersteller Artikelnummer

220805

Hersteller Typ

220805

Hersteller Artikel Nr.:

220805

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

6

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

6

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

29

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

7.550 kg

mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummibandschlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15''. Farbe: schwarz mit grünen Nähten. Tasche 220292. Inhalt: VDE-Kombizange 180 mm* VDE-Seitenschneider 160 mm* VDE-Storchschnabelzange 45° abgewinkelt 160 mm* Schraubendreher-Set HUPslim 1000 V PH* Schraubendreher-Set HUPslim 1000 V PZ/FL* Abisolierer Allrounder 4 – 15 mm² Abmantler Top Coax Plus 4,8 – 7,5 mm² Einziehperlonband, 15 m x 3 mm Universal-Schaltschrankschlüssel HUPkey Wasserpumpenzange verchromt, getaucht 170 mm Gliedermaßstab Leichtmetallwasserwaage 400 mm Zimmermannsbleistift Schlosserhammer 300 g Elektrikermeißel 10 x 250 mm Zweipoliger Spannungsprüfer Basic + Crimpzange für Westernstecker Kabelmesser Anlegewerkzeug LSA Crimpzange HUPsquare10 0,08 - 10 mm² Taschensäge PUK Knarrenschraubendreher-Set FlexBag Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate * Perfektionierte Schneidkraft-Performance