HAUPA - Servicetasche ''Supply''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220292
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Gesamtzahl der Fächer - 22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923543723
Sonepar Artikelnummer
120315384
Hersteller Artikelnummer
220292
Hersteller Typ
220292
Hersteller Artikel Nr.:
220292
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Gesamtzahl der Fächer:
22
Höhe:
335 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
220 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
3.600 kg


