HAUPA - Servicetrolly E-Mobility

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220171
Gesamtzahl der Werkzeuge - 40
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923134389
Sonepar Artikelnummer
120309983
Hersteller Artikelnummer
220171
Hersteller Typ
220171
Hersteller Artikel Nr.:
220171
Gesamtzahl der Werkzeuge:
40
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
19.800 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023. Inhalt: 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75, 3x100, 3,5x100, 4x100 mm 2K-VDE-Schraubendreher PH 1, 2, 3 2K-VDE-Schraubendreher S-Tx 20, 25, 30 VDE-Sechskanteinsatz 3/8'' SW 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 VDE-Verlängerung 3/8'' 250 mm VDE-Umschaltknarre 3/8'' VDE-Wasserpumpenzange 240 mm VDE-Kabelschneider 230 mm VDE-Kraftseitenschneider 205 mm* VDE-Seitenschneider 165 mm* VDE-Flachzange 160 mm VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm* VDE-Kombizange 205 mm* VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm Sicherheitspaket mit Tasche inkl. Matte Selbstklemmtüllen 20 mm Selbstklemmtüllen 10 mm VDE-Einsatz 3/8'', M8, M10, M12 (xzn) Absperrband rot/weiß 500 m Schild GEFÄHRLICHE SPANNUNG Schild NICHT SCHALTEN. Schild VORSICHT VOR ASULAUFENDEN BATTERIEN * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


