Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Servicetrolly E-Mobility ''eco''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Servicetrolly E-Mobility ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220327

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 7

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923625016

Sonepar Artikelnummer

121048612

Hersteller Artikelnummer

220327

Hersteller Typ

220327

Hersteller Artikel Nr.:

220327

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

3

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

7

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

3

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

11

Anzahl der Kabelschneider:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

44

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

19.000 kg

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023. Inhalt: Werkzeug-Trolly Start-up Profi | Art. 220023** VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 0,4 x 75 mm | 3 x 0,5 x 100 mm | 3,5 x 0,6 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm VDE-Schraubendreher PH 1, PH 2, PH 3 VDE-Schraubendreher Tx 20, Tx 25, Tx 30 VDE-Sechskanteinsatz 3/8'' SW 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 eco 80 mm VDE-Einsatz 3/8'' XZN M8, M10, M12 eco VDE-Verlängerung 3/8'' 250 mm eco VDE-Umschaltknarre 3/8'' eco VDE-Zangenschlüssel 280 mm VDE-Kabelschneider 230 mm VDE-Seitenschneider 160 mm* VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm* VDE-Kombizange 200 mm* VDE-Kabelmesser gerade Klinge VDE-Fingerhandschuhe 1000 V Gr. 10 Elektrikerschutzhelm nach DIN EN 50365 1000 V VDE-Gesichtsschutzschirm nach EN 166 1000 V VDE-Sicherheitsgriff Sicherheitsbeutel VDE-Isoliermatte 17000 V Selbstklemmtüllen 10, 20 mm Absperrband 80 mm, 500 m Kunststoffschild rund 200 mm NICHT SCHALTEN Kunststoffschild 200 mm GEFÄHRLICHE SPANNUNG Kunststoffschild 200 mm VORSICHT VOR AUSLAUFENDEN BATTERIEN * Perfektionierte Schneidkraft-Performance