Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Set mit Schutzhandschuhen EN 60903

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Set mit Schutzhandschuhen EN 60903

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120029

  • Handschuhgröße - 9

  • Lange Ausführung - Ja

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Nein

  • Schutz gegen Hitze und Feuer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923548193

Sonepar Artikelnummer

121050328

Hersteller Artikelnummer

120029

Hersteller Typ

120029

Hersteller Artikel Nr.:

120029

Handschuhgröße:

9

Lange Ausführung:

Ja

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.900 kg

Sicherheitsset, 4-teilig in Aufbewahrungstasche mit Namensschildfenster, aus Polyester (Art.-Nr.: 220259) Inhalt: 120006, 120028, 120003 Hinweis: Die isolierenden Handschuhe HUPsafetygloves (120006) müssen in der Originalverpackung gelagert werden, um Schäden an dem Produkt zu vermeiden.