HAUPA - Set Presseinsätze 300-06 DIN AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216840/AL-SET
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 .. 300 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923614430
Sonepar Artikelnummer
121117221
Hersteller Artikelnummer
216840/AL-SET
Hersteller Typ
216840/AL-SET
Hersteller Artikel Nr.:
216840/AL-SET
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 .. 300 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.430 kg


