HAUPA - Set Presseinsätze 300-06 DIN Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216831-SET
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 .. 300 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923614416
Sonepar Artikelnummer
121117219
Hersteller Artikelnummer
216831-SET
Hersteller Typ
216831-SET
Hersteller Artikel Nr.:
216831-SET
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 .. 300 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.724 kg


