HAUPA - Set Presseinsätze 300-06 standard AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216812/AL-SET
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 25 .. 240 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923614423
Sonepar Artikelnummer
121117195
Hersteller Artikelnummer
216812/AL-SET
Hersteller Typ
216812/AL-SET
Hersteller Artikel Nr.:
216812/AL-SET
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
25 .. 240 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.470 kg


