HAUPA - Set Presseinsätze 300-06 standard Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216805-SET
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 .. 300 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923614409
Sonepar Artikelnummer
121117190
Hersteller Artikelnummer
216805-SET
Hersteller Typ
216805-SET
Hersteller Artikel Nr.:
216805-SET
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 .. 300 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.880 kg


