HAUPA - Set Schraubendreher PZ/FL1 + 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101879
Größe - sonstige
Ausführung - gerade
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547851
Sonepar Artikelnummer
120517978
Hersteller Artikelnummer
101879
Hersteller Typ
101879
Hersteller Artikel Nr.:
101879
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
quadratisch
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.200 kg


