HAUPA - Set Schraubendreher Slim PZ/FL1 + 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102879
Ausführung - gerade
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606343
Sonepar Artikelnummer
120533893
Hersteller Artikelnummer
102879
Hersteller Typ
102879
Hersteller Artikel Nr.:
102879
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.200 kg


