HAUPA - Set Sicherheitsverriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120174
Anzahl der Sicherungsverriegelungen - 3
Anzahl der Schalterverriegelungen - 1
Anzahl der Vorhängeschlösser - 2
Anzahl der Etiketten - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629410
Sonepar Artikelnummer
121161526
Hersteller Artikelnummer
120174
Hersteller Typ
120174
Hersteller Artikel Nr.:
120174
Anzahl der Sicherungsverriegelungen:
3
Anzahl der Schalterverriegelungen:
1
Anzahl der Vorhängeschlösser:
2
Anzahl der Etiketten:
2
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.506 kg


