HAUPA - Set T-Griff innensechskant 2-10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100961
Größen - 2 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 8
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923586911
Sonepar Artikelnummer
120517975
Hersteller Artikelnummer
100961
Hersteller Typ
100961
Hersteller Artikel Nr.:
100961
Größen:
2 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
8
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
T-Griff
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.860 kg


