HAUPA - Set Werkstattbedarf im Baueimer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393107
Werkstoff des Griffs - Holz
Werkstoff der Borsten - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Gesamtlänge - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615628
Sonepar Artikelnummer
121050421
Hersteller Artikelnummer
393107
Hersteller Typ
393107
Hersteller Artikel Nr.:
393107
Werkstoff des Griffs:
Holz
Werkstoff der Borsten:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Gesamtlänge:
290 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.800 kg


