Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Set X-Crimp PV

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Set X-Crimp PV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211697

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923578329

Sonepar Artikelnummer

121048605

Hersteller Artikelnummer

211697

Hersteller Typ

211697

Hersteller Artikel Nr.:

211697

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

3

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.900 kg

Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-Presseinsätzen.Speziell für Photovoltaik. Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260). Inhalt: Art. 211690 Art. 211657/E Art. 211659/E Art. 210842/E Art. 210761/E