Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Set X-CrimpPlus

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Set X-CrimpPlus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211692

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923554880

Sonepar Artikelnummer

120309976

Hersteller Artikelnummer

211692

Hersteller Typ

211692

Hersteller Artikel Nr.:

211692

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.860 kg

Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-Presseinsätzen. Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260). zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest installierten Presseinsätzen Zwangssperre sorgt für normgerechte Verpressungen flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen präzise arbeiten zu können Inhalt: Art. 211690 Art. 210763/E Art. 210764/E Art. 210765/E Art. 210761/E