HAUPA - Sicherheits Cutter Messer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200021
Gesamtlänge - 148 mm
Klingenform - gerade
Kabelmesser - Nein
Cuttermesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923064747
Sonepar Artikelnummer
121050163
Hersteller Artikelnummer
200021
Hersteller Typ
200021
Hersteller Artikel Nr.:
200021
Gesamtlänge:
148 mm
Klingenform:
gerade
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Ja
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.111 kg


