Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Sicherheits-Cuttermesser 18 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Sicherheits-Cuttermesser 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200209

  • Länge der Klinge - 18 mm

  • Klingenform - gerade

  • Werkstoff der Klinge - Karbonstahl

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923616120

Sonepar Artikelnummer

121117065

Hersteller Artikelnummer

200209

Hersteller Typ

200209

Hersteller Artikel Nr.:

200209

Länge der Klinge:

18 mm

Klingenform:

gerade

Werkstoff der Klinge:

Karbonstahl

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Mit Verriegelung:

Ja

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausziehbar:

Ja

Automatischer Rückzug:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.150 kg

zum Schneiden von Kunststoffen, Tapeten, Wellpappe, Leder, Teppichen, mit automatischer Klingenspannung, Metallmesserführung, Softgrip, 1 18 mm Klinge, mit automatischem Klingenrückzug zum Schutz vor Schnittverletzungen