Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HAUPA - Sicherheits-Wasserwaage 600 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Sicherheits-Wasserwaage 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240058

  • Länge - 600 mm

  • Anzahl der Libellen - 2

  • Magnetisch - Nein

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923085575

Sonepar Artikelnummer

120097581

Hersteller Artikelnummer

240058

Hersteller Typ

240058

Hersteller Artikel Nr.:

240058

Länge:

600 mm

Anzahl der Libellen:

2

Magnetisch:

Nein

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90153090

Gewicht:

0.274 kg

aus nichtleitendem, verzugfreiem, geschäumtem Kunststoff, mit einer horizontalen und einer vertikalen Libelle