HAUPA - Sicherheitshandgriff 23x13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180110
Schneidenform - sonstige
Mit Handschutz - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923061777
Sonepar Artikelnummer
120096984
Hersteller Artikelnummer
180110
Hersteller Typ
180110
Hersteller Artikel Nr.:
180110
Schneidenform:
sonstige
Mit Handschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.125 kg
Doppeltellersystem, braun, 140 mm Gesamtlänge, 90 mm Tellerdurchmesser, für Meißel flachoval


