Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Sicherheitspaket 5tlg.ohne Matte

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Sicherheitspaket 5tlg.ohne Matte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300229

  • Mit Schutzhelm - Ja

  • Mit Gesichtsschutzschirm - Ja

  • Mit Schutzbrille - Nein

  • Mit Gehörschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923105525

Sonepar Artikelnummer

120097889

Hersteller Artikelnummer

300229

Hersteller Typ

300229

Hersteller Artikel Nr.:

300229

Mit Schutzhelm:

Ja

Mit Gesichtsschutzschirm:

Ja

Mit Schutzbrille:

Nein

Mit Gehörschutz:

Nein

Verpackung:

Tasche

Mit Overall/Sicherheitsanzug:

Nein

Mit Schweißhelm:

Nein

Mit Lufthaube:

Nein

Mit Luftansaugfiltersystem:

Nein

Mit Ohrstöpsel:

Nein

Mit Schutzhandschuhen:

Ja

Mit Atemmaske:

Nein

Mit Augenspülflasche:

Nein

Mit Staubmaske:

Nein

Mit Erste-Hilfe-Set:

Nein

Mit Sauerstoffflasche:

Nein

Mit Gurtzeug:

Nein

Mit Axt:

Nein

Mit Brechstange:

Nein

Mit Lampe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

3.480 kg

Sicherheitspaket in praktischer Vielzwecktasche. Inhalt: Elektriker-Schutzhelm, Gesichtsschutzschirm, Sicherheitsgriff, VDE-Fingerhandschuhe Größe 10 (1000 V) 5-teilig (ohne Isolierstandmatte)