Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Sicherheitsschneidgarnitur bis 120 mm, 60 KV, 850 Bar

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Sicherheitsschneidgarnitur bis 120 mm, 60 KV, 850 Bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216416/850

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

  • Schneidbacken auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923545062

Sonepar Artikelnummer

121112791

Hersteller Artikelnummer

216416/850

Hersteller Typ

216416/850

Hersteller Artikel Nr.:

216416/850

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

120 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

36.600 kg

Bestehend aus: Hydraulische Schere mit 10 m Hochdruckschlauch, mit leckagefreiem Kupplungssystem und Erdungskabel nach EN 50340 Doppelkolbenpumpe auf Fußpedal montiert, mit Fußschalter Transportkoffer Voll funktionsfähig und mit Spezialöl gefüllt