HAUPA - Sicherheitsverriegelung für Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120159
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 2
Geeignet für Bügelstärke - 1 .. 6 mm
Mit Beschriftungsfeld - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629366
Sonepar Artikelnummer
121161521
Hersteller Artikelnummer
120159
Hersteller Typ
120159
Hersteller Artikel Nr.:
120159
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
2
Geeignet für Bügelstärke:
1 .. 6 mm
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg


