HAUPA - Sicherheitsverriegelung für Standard Schutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120170
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 1
Geeignet für Bügelstärke - 1 .. 6 mm
Mit Beschriftungsfeld - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629373
Sonepar Artikelnummer
121161522
Hersteller Artikelnummer
120170
Hersteller Typ
120170
Hersteller Artikel Nr.:
120170
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
1
Geeignet für Bügelstärke:
1 .. 6 mm
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.068 kg


