Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Silikon-Spray ''HUPsil'' Aerosol 400 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Silikon-Spray ''HUPsil'' Aerosol 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170162

  • Einsatzbereich - Feinmechanik

  • Funktion - Schutz/Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573089

Sonepar Artikelnummer

120370045

Hersteller Artikelnummer

170162

Hersteller Typ

170162

Hersteller Artikel Nr.:

170162

Einsatzbereich:

Feinmechanik

Funktion:

Schutz/Schmierung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.450 kg

Anwendung HUPsil: Zur Beseitigung von Knarr-, Quietsch- und Laufgeräuschen an Maschinen, Fahrzeugen, Ketten. Als Gleitmittel und als Alterungsschutz. Zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Metallen, Gummi und Kunststoff, zum Einziehen von Gummi und Kunststoffprofilen, etc. Eigenschaften: Das Silikon-Spray HUPsil ist ein Universal-, Gleit- und Schmiermittel. Es ist wasserfest, witterungs- und temperaturbeständig von -30°C bis +200°C. Es wirkt antistatisch und staubabweisend, schmiert und imprägniert alle Oberflächen ohne zu fetten, antikorrosiv und feuchtigkeitsabweisend.