HAUPA - Smart Akkuhydraulik SD300-6M ohne Zubhör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216663/M-1-NO
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 16 .. 300 mm²
Länge - 443 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923612771
Sonepar Artikelnummer
121117165
Hersteller Artikelnummer
216663/M-1-NO
Hersteller Typ
216663/M-1-NO
Hersteller Artikel Nr.:
216663/M-1-NO
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
16 .. 300 mm²
Länge:
443 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Presskraft:
60 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
4.500 kg


