HAUPA - Smart Akkuhydraulik SD400-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216667-1
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 25 .. 400 mm²
Länge - 455 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923608668
Sonepar Artikelnummer
121112818
Hersteller Artikelnummer
216667-1
Hersteller Typ
216667-1
Hersteller Artikel Nr.:
216667-1
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
25 .. 400 mm²
Länge:
455 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Presskraft:
60 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
7.900 kg


