HAUPA - Smart Akkuhydraulik SD400-6M ohne Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216667/M-1-NO
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 25 .. 400 mm²
Länge - 455 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923612795
Sonepar Artikelnummer
121117171
Hersteller Artikelnummer
216667/M-1-NO
Hersteller Typ
216667/M-1-NO
Hersteller Artikel Nr.:
216667/M-1-NO
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
25 .. 400 mm²
Länge:
455 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Presskraft:
60 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
4.400 kg


