HAUPA - Smart Akkuhydraulik SDE240-6 ohne Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216669-1-NO
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 16 .. 240 mm²
Länge - 455 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923612801
Sonepar Artikelnummer
121117181
Hersteller Artikelnummer
216669-1-NO
Hersteller Typ
216669-1-NO
Hersteller Artikel Nr.:
216669-1-NO
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
16 .. 240 mm²
Länge:
455 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Presskraft:
60 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
3.600 kg


