HAUPA - Smart Akkuhydraulik SDE240-6M Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216669/M-1
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 .. 240 mm²
Länge - 455 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923608729
Sonepar Artikelnummer
121117177
Hersteller Artikelnummer
216669/M-1
Hersteller Typ
216669/M-1
Hersteller Artikel Nr.:
216669/M-1
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 .. 240 mm²
Länge:
455 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Presskraft:
60 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
7.900 kg


