HAUPA - Smart Akkuhydraulik SH-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215881-1
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 .. 240 mm²
Länge - 415 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923608545
Sonepar Artikelnummer
121112757
Hersteller Artikelnummer
215881-1
Hersteller Typ
215881-1
Hersteller Artikel Nr.:
215881-1
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 .. 240 mm²
Länge:
415 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
6.700 kg


