HAUPA - Smart Akkuhydraulik SHs-6M ohne Zubhör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215770/M-1-NO
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 .. 240 mm²
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923612672
Sonepar Artikelnummer
121117082
Hersteller Artikelnummer
215770/M-1-NO
Hersteller Typ
215770/M-1-NO
Hersteller Artikel Nr.:
215770/M-1-NO
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 .. 240 mm²
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
3.100 kg


