Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Smart Akkuhydraulik Universal Set I

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Smart Akkuhydraulik Universal Set I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216766

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923612214

Sonepar Artikelnummer

121112822

Hersteller Artikelnummer

216766

Hersteller Typ

216766

Hersteller Artikel Nr.:

216766

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

2

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

10.180 kg

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216763 und Art. 216762 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage. Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216763 und 216762.