Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Smart Akkuhydraulik Universal Set II

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Smart Akkuhydraulik Universal Set II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216767

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923612221

Sonepar Artikelnummer

121112823

Hersteller Artikelnummer

216767

Hersteller Typ

216767

Hersteller Artikel Nr.:

216767

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

2

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

15.000 kg

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216761 und Art. 216762 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage. Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216761 und 216762.