HAUPA - Smart Uni Grundkörper US-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216760-1
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Länge - 315 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923608743
Sonepar Artikelnummer
120533782
Hersteller Artikelnummer
216760-1
Hersteller Typ
216760-1
Hersteller Artikel Nr.:
216760-1
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Länge:
315 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
6.180 kg


