HAUPA - Smart Uni Hydraulischer Stanzkopf U-S-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216764
Betätigungsart - akku-hydraulisch
Stanzkraft - 60 kN
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 84678900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923584207
Sonepar Artikelnummer
120533786
Hersteller Artikelnummer
216764
Hersteller Typ
216764
Hersteller Artikel Nr.:
216764
Betätigungsart:
akku-hydraulisch
Stanzkraft:
60 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
2.700 kg
ohne Einsätze, inkl. Zugstangen Art. 217660 - 3/8-24 UNF, Art. 217661 - 3/4 & 7/16 UNF, Art. 217662 - 3/4-16 UNF, Adapter Art. 217664 und Distanzbuchse Art. 217666 Technische Daten: 360° drehbarer Kopf flexibler Kopf aus Aluminium Stanzkapazität: für Stahlblech bis max. 3,2 mm Dicke für Edelstahl bis max. 1,6 mm Dicke von Ø 12 mm bis max. 50 mm Stanzstempel


