HAUPA - Smart Uni Presskopf 4-dorn 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216665-U
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 16 .. 300 mm²
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923619817
Sonepar Artikelnummer
121112815
Hersteller Artikelnummer
216665-U
Hersteller Typ
216665-U
Hersteller Artikel Nr.:
216665-U
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
16 .. 300 mm²
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Presskraft:
60 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
3.000 kg


