HAUPA - Smart Uni Presskopf Dorn U-KDE240-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216763
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 16 .. 240 mm²
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923584177
Sonepar Artikelnummer
120533785
Hersteller Artikelnummer
216763
Hersteller Typ
216763
Hersteller Artikel Nr.:
216763
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
16 .. 240 mm²
Länge:
120 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zykluszeit:
4 .. 6 s
Presskraft:
60 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
1.200 kg


