HAUPA - Smart Uni Presskopf für Einsätze U-KO-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216761
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6 .. 300 mm²
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923584153
Sonepar Artikelnummer
120533783
Hersteller Artikelnummer
216761
Hersteller Typ
216761
Hersteller Artikel Nr.:
216761
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 .. 300 mm²
Länge:
140 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zykluszeit:
4 .. 6 s
Presskraft:
60 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
1.700 kg


