HAUPA - Smart Uni Schneidkopf U-KS6-S50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216762
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 84678900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923584160
Sonepar Artikelnummer
120533784
Hersteller Artikelnummer
216762
Hersteller Typ
216762
Hersteller Artikel Nr.:
216762
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
2.800 kg


