Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Solarclip, auf dem Clip, 90°, Kabelbinder 200x4,8 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Solarclip, auf dem Clip, 90°, Kabelbinder 200x4,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262194

  • Form - rechteckig

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923630799

Sonepar Artikelnummer

121366993

Hersteller Artikelnummer

262194

Hersteller Typ

262194 Solarclip

Hersteller Artikel Nr.:

262194

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

15 mm

Breite:

12 mm

Stärke:

16 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.015 kg

Clip mit Kabelbinder 200 x 4,8 mm UV-stabil und hitzebeständig Führung auf dem Clip, Kabelband im 90-Grad-Winkel zur Kante Anbringung auf dem Profil, längs zum Profil Für Kanten von 0,7 mm bis 3,0 mm Temperaturbereich: -40 bis 120