Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Solarclip für Kabel 2 x 6 mm², neben dem Profil

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Solarclip für Kabel 2 x 6 mm², neben dem Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262199

  • Form - sonstige

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923630775

Sonepar Artikelnummer

121366999

Hersteller Artikelnummer

262199

Hersteller Typ

262199 Solarclip

Hersteller Artikel Nr.:

262199

Form:

sonstige

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

20 mm

Breite:

17 mm

Stärke:

17 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.013 kg

Für Kabel 2 x 6 mm², ohne Kabelbinder Fixierung des Kabels direkt in der Klemme Anbringung auf dem Profil, längs zum Profil, neben der Kante Für Kanten 0,7 mm bis 3,0 mm Temperaturbereich: -40 °C bis 120 °C