HAUPA - Solarclip, seitlich, oben, Kabelbinder 200x4,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262197
Form - rechteckig
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923630751
Sonepar Artikelnummer
121366997
Hersteller Artikelnummer
262197
Hersteller Typ
262197 Solarclip
Hersteller Artikel Nr.:
262197
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
15 mm
Breite:
14 mm
Stärke:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.013 kg


