HAUPA - Solarclip, Spreizanker M14/6,4, Kabelbinder 200x4,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262198
Form - rechteckig
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923630768
Sonepar Artikelnummer
121366998
Hersteller Artikelnummer
262198
Hersteller Typ
262198 Solarclip
Hersteller Artikel Nr.:
262198
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
22 mm
Breite:
12 mm
Stärke:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.009 kg


